Fiberschijf XF 870 (CER) 36

Artikelnummer: 566460 36

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,18 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,82 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.318 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie XF870
Slijpmiddel keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
Schuurmiddeldrager Fiberschijf
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566460 36
EAN/GTIN 4018875312520
Nummer fabrikant 731252

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
VSM XF 870 fiberschijf met zeer hoog en uiterst agressief slijpvermogen, uitstekende standtijd. Koel slijpend. Het best geschikt voor alle staalsoorten, zeer warmtebestendige Ni-legeringen en CrNi-staalsoorten.
Korrel: keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen