Lamellenslijpschijf vlies 280

Artikelnummer: 566330 280

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,34 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 6,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 280
Fijnheidsgraad fijn
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Kleur blauw
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566330 280
EAN/GTIN 4045197488879
Nummer fabrikant 566330 280

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vlies-lamellenschijven met opengewaaierd schuurvlies op glasweefselschotel.

Toepassing:

  • Voor de afsluitende bewerking van oppervlakken.
  • Voor het verwijderen van aanloopkleur, reinigen en licht trimmen van lasnaden.
  • Voor het fijnslijpen van grote oppervlakken en voor finishbewerking.

Aanbevolen toerental 5000 – 5800 min-1.