{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 180 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | schuin | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Kleur | rood | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpschijf |
Artikelnummer | 566330 180 | |
EAN/GTIN | 4045197488862 | |
Nummer fabrikant | 566330 180 |