Lamellenslijpschijf special (ZA) met uitstekende lamellen 60

Artikelnummer: 566290 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,21 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,51 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin met uitstekende lamellen
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin met uitstekende lamellen
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566290 60
EAN/GTIN 4045197720429
Nummer fabrikant 566290 60

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf met extra ver uitstekende lamellen (10 mm). Grote afnamecapaciteit en lange standtijd dankzij hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) op robuust mengweefsel. Met sterk slijpende laag voor koel slijpen.
  • Schuine vorm − voor rand-/lasnaadbewerking en vlakslijpen met slijphoek 15−25°.

Toepassing:

Ideaal voor wisselend slijpwerk bij het slijpen van vlakken en contouren en voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals bijv. wegslijpen van lasnaden.