{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
Korrelgrootte | 40 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | schuin met uitstekende lamellen | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpschijf |
Artikelnummer | 566290 40 | |
EAN/GTIN | 4045197720412 | |
Nummer fabrikant | 566290 40 |