EC-A4 180-32C18-100 IC903 4 Flute, 30° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills for Hard Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650946
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650946
EAN/GTIN 7291075190373
Nummer fabrikant 5650946
L-nummer L24180 1255

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, snijkantdiameter (DC) 18 mm, snijlengte max. (APMX) 32 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 100 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 32 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,13 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen