{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A46P-PSF-STEELOX | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Schijfbreedte | 1,9 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 5,7 mm - 9,5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563435 230 | |
EAN/GTIN | 4007220581216 | |
Nummer fabrikant | 61728131 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doorslijpschijf PSF STEELOX EXTRA SMAL, Schijf-⌀: 230mm
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9.511 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.492 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 4,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.094 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 11,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Vormbeschrijving | recht | recht | recht | recht | recht |
Voor materiaaldiktes | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Schijf-⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Slijpmiddelaanduiding | A | A | A | A | Keramiek |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |