Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, staal 230 mm

Artikelnummer: 563262 230

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,17 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 4,31 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Specificatie A46S-BF
    Vorm 41
    Vormbeschrijving recht
    Schijf-⌀ 230 mm
    Schijfbreedte 1,9 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    Voor materiaaldiktes 5,7 mm - 9,5 mm
    aanbevolen aanzethoek 90 graden
    geoptimaliseerd voor materiaal Staal
    Aandrijfmachine Haakse slijper
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 6.600 min-1
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 563262 230
    EAN/GTIN 4045197967534
    Nummer fabrikant 563262 230

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Kunststof, GFK
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde hoogrendementuitvoering met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgevoel. Groter snijvermogen dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, verbeterd aansnijgedrag.
    Door de geringe schijfdikte is snel doorslijpen zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming.
    Speciaal type voor staal, hoogrendementuitvoering.

    Specificatie:

    A46S-BF.