{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Specificatie | A60S-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | Radius graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Beton | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563314 125 | |
EAN/GTIN | 4064035079574 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doorslijpschijf Cubitron™ 3 EXTRA DUN 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 4,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.947 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Voor materiaaldiktes | 3 ;5 | 3 ;5 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
Schijf-⌀ | 125 | 125 |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | Keramiek |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |