{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Specificatie | CER60Q-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563256 125 | |
EAN/GTIN | 4062406162320 | |
Nummer fabrikant | 563256 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CerRapid doorslijpschijf EXTRA DUN, staal, RVS, Schijf-⌀: 125mm
op aanvraag
Op voorraad
1.865 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99.066 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
15.433 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20.738 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5.569 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23.081 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.936 stuks direct leverbaar
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper | Haakse slijper | Haakse slijper | Haakse slijper | Haakse slijper | Haakse slijper |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | RVS | RVS | Staal | RVS | RVS | RVS |
Schijf-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Schijfbreedte | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |