{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A46R-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 1,6 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,7 mm - 8 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563277 125 | |
EAN/GTIN | 4045197967497 | |
Nummer fabrikant | 563277 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering DUN 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
8.618 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20.691 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aanbevolen aanzethoek | 90 | 90 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | RVS |
Schijf-⌀ | 125 | 125 |
Schijfbreedte | 1,6 | 1,6 |
Specificatie | A46R-BF | A46Q-BF |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |