{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A46-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Schijfbreedte | 1,6 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,7 mm - 8 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563272 178 | |
EAN/GTIN | 4045197967466 | |
Nummer fabrikant | 563272 178 |