{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A60R-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schijfbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563272 115 | |
EAN/GTIN | 4045197967442 | |
Nummer fabrikant | 563272 115 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, RVS 115 mm
op aanvraag
Op voorraad
11.922 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
Schijf-⌀ | 115 | 115 |
Schijfbreedte | 1 | 1 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Specificatie | A60R-BF | A60R-BF |