{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30S-BFXA | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Schijfbreedte | 2,5 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,5 mm - 12,5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563250 230 | |
EAN/GTIN | 9003176370701 | |
Nummer fabrikant | 637070 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Doorslijpschijf PREMIUM***, Schijf-⌀: 230mm
op aanvraag
Op voorraad
877 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10.070 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,33
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | 6.600 min-1 |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | RVS; Staal |
Schijf-⌀ | 230 mm | 230 mm |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |