Doorslijpschijf PREMIUM*** 115 mm

Artikelnummer: 563250 115

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,12 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 2,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
700 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vormbeschrijving: gebogen
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A30S-BFXA
Vorm 42
Vormbeschrijving gebogen
Schijf-⌀ 115 mm
Schijfbreedte 2,5 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 7,5 mm - 12,5 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563250 115
EAN/GTIN 9003176370718
Nummer fabrikant 637071

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Harde hoogrendement-doorslijpschijf speciaal voor staalplaten, profielstaal en stalen buizen, met zeer lange standtijd.
Niet geschikt voor RVS (Fe-, S- en Cl-gehalte > 0,1%).

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A30S-BFXA.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.