Kleine doorslijpschijf PREMIUM*** EXTRA DUN 75 mm

Artikelnummer: 563050 75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,84 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 2,37 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.588 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 10
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Specificatie A60R-BFXA
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vormbeschrijving recht
    Schijf-⌀ 75 mm
    Schijfbreedte 1 mm
    Boring-⌀ 10 mm
    Voor materiaaldiktes 3 mm - 5 mm
    aanbevolen aanzethoek 90 graden
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS
    Aandrijfmachine Haakse slijper; Rechte slijper
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 20.300 min-1
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 563050 75
    EAN/GTIN 9003172992709
    Nummer fabrikant 299270

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra dunne kleine doorslijpschijf voor toepassing met rechte perslucht- of elektrische slijpers, ideaal voor kleine ruimtes. Toepassing met spandoorn nr. 563070.
    Goed verspanende uitvoering voor snel doorslijpen met geringe braamvorming.

    Specificatie:

    A60R-BFXA.

    Tip:

    De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen