{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A60R-BFXA | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 63 mm | |
Schijfbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 10 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper; Rechte slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 24.300 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563050 63 | |
EAN/GTIN | 9003172992693 | |
Nummer fabrikant | 299269 |