MM ET15/8H4R10CF-12T10H IC908 Solid Carbide Tapered Heads with 20/30° Helix, Variable Pitch and Coolant Holes for CHATTERFREE Finishing Operations

Artikelnummer: 5623450
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623450
EAN/GTIN 7291075357646
Nummer fabrikant 5623450
L-nummer L24060 191

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, interface-eigenschappen T10, snijdiameter (DC) 15 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 3,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 12, totale lengte (OAL) 32,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Wervelhoek (FHA) 25 graden
  • Functionele lengte (LF) 20,5 mm
  • fz (max) 0,11 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 32,25 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 82 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.