ECI-E-4R 156-375-C010 IC900 massief hardmetalen frezen met 4 groeven 38° spiraal, gemiddelde lengte, met verschillende radiussen

Artikelnummer: 5623102
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623102
EAN/GTIN 7291075119800
Nummer fabrikant 5623102
L-nummer L24180 2053

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,156″, Cutting diameter (DC) 0,156″, decimale equivalent 0,156″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 1-1/2″, Shank type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,156″
  • Hoekradius (RE): 0,01″
  • Snijdiameter (DC): 0,156″
  • Decimaal equivalent: 0,156″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 3/8″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,003 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen