MM EC1.0E86R31CF-4T15 IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen voor ruw-finishen

Artikelnummer: 5623037
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623037
EAN/GTIN 7291075258080
Nummer fabrikant 5623037
L-nummer L24060 999

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Draaidiameter machinezijde (DCONMS): 0,94″
  • Afmeting T15
  • Snijkantdiameter (DC): 1″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,893″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 2,149″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.94″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Hjørneradius (RE): 0.031″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.893″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 2.149″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 90 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen