MM EC625E47R31CF-4T10 IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen voor voorbewerken en nabewerken

Artikelnummer: 5623035
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623035
EAN/GTIN 7291075258066
Nummer fabrikant 5623035
L-nummer L24060 979

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 0,602″
  • Afmeting T10
  • Snijkantdiameter (DC): 5/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 1/2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 1,273″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.602″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Hjørneradius (RE): 0.031″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.273″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 90 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen