MM EFS060E05-4T05 CF IC908 4 Flute Solid Carbide Heads with 38° Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE Roughing and Finishing Applications

Artikelnummer: 5622891
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622891
EAN/GTIN 7291075286496
Nummer fabrikant 5622891
L-nummer L24060 665

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,7 mm, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 6 mm, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 17,1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,7 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,25 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • fz (max) 0,08 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 17,1 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen