MM EFS1.00E86-4T15 CF IC908 Volhardmetalen freeskoppen voor voorbewerking met 4 spiralen, 38° spiraalhoek en ongelijke steek

Artikelnummer: 5622904
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622904
EAN/GTIN 7291075286625
Nummer fabrikant 5622904
L-nummer L24060 925

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,94″
  • Aanbouwkenmerken T15
  • Snijkantdiameter (DC): 1″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,894″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 2,15″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.94″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.024″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.894″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.457″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 2.15″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen