MM EC.312D20C004-6T05 IC903 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen met 6, 8 of 10 spaangroeven, 50° spiraalhoek voor bewerking van gehard staal

Artikelnummer: 5622507
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622507
EAN/GTIN 7291075265606
Nummer fabrikant 5622507
L-nummer L24060 764

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Aanbouwdiameter machinezijde (DCONMS): 0,3″
  • Aanbouwkenmerken T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,312″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 6
  • Totale lengte (OAL): 0,67″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.3″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.004″
  • Skærediameter (DC): 0.312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.2″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 50 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.39″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.67″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 2 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen