MM EBA.750B50-2T12 IC08 Precisie kogelkopfrezen met 2 groeven, 45° spiraalhoek voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 5622247
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622247
EAN/GTIN 7291075211863
Nummer fabrikant 5622247
L-nummer L24060 933

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,726″
  • Afmeting T12
  • Snijkantdiameter (DC): 3/4″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 1/2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Totale lengte (OAL): 1,543″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 0.0005″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1″
  • Samlet længde (OAL): 1.543″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen