MM EC080D05C01-6T05 IC903 Interchangeable 6, 8, 10 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 50° Helix for Machining Hardened Steel

Artikelnummer: 5622152
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622152
EAN/GTIN 7291075265552
Nummer fabrikant 5622152
L-nummer L24060 265

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7,7 mm, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 8 mm, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 17,1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,7 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,1 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 50 graden
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 17,1 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen