MM EC.750B62R000-4T12 IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen met 4 spaangroeven, spiraalhoek 30° en 45° en verschillende hoekradii

Artikelnummer: 5622025
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622025
EAN/GTIN 7291075149852
Nummer fabrikant 5622025
L-nummer L24060 859

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,726″
  • Afmeting T12
  • Snijkantdiameter (DC): 3/4″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,62″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 1,543″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 0″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.62″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.543″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen