EB060A08-2C06 IC903 Solid carbide short ball nose end mills. 2 flute, 30° helix.

Artikelnummer: 5621966
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621966
EAN/GTIN 7291075111248
Nummer fabrikant 5621966
L-nummer L24180 2522

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, diameter snijrand (DC) 6 mm, lengte snijrand max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen