MM HR1.0/047-5.8-2T05 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Corner Round Milling Heads

Artikelnummer: 5621917
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621917
EAN/GTIN 7291075181944
Nummer fabrikant 5621917
L-nummer L24060 221

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7,6 mm, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 5,8 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 7,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 17,7 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,6 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 5,8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 10,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 17,7 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.