MM ECU097E05R030-3T06 IC908 Interchangeable 3 Flute Undersized Solid Carbide Heads for Keyways (DIN 6885)

Artikelnummer: 5621628
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5621628
EAN/GTIN 7291075166897
Nummer fabrikant 5621628
L-nummer L24060 178

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,6 mm, interface-eigenschappen T06, snijkantdiameter (DC) 9,7 mm, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 19,65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 9,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 9,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Functionele lengte (LF) 13 mm
  • fz (max) 0,09 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 19,65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen