MM HBR.500-2T06 IC908 Verwisselbare, zeer nauwkeurige volhardmetalen kogelkopfrezen, sferische uitvoering, met 2 groeven

Artikelnummer: 5621448
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621448
EAN/GTIN 7291075163605
Nummer fabrikant 5621448
L-nummer L24060 916

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,362″
  • Koppelvlakkenmerken T06
  • Snijkantdiameter (DC): 1/2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Totale lengte (OAL): 0,744″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.362″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionslængde (LF): 0.482″
  • Samlet længde (OAL): 0.744″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen