MM EC.312A20R060-4T05 IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen met 4 spaangroeven, 30° en 45° spiraalhoek en verschillende hoekradii

Artikelnummer: 5621389
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621389
EAN/GTIN 7291075149524
Nummer fabrikant 5621389
L-nummer L24060 835

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Aanbouwdiameter machinezijde (DCONMS): 0,3″
  • Aanbouwkenmerken T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,312″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 0,67″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.3″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneradius (RE): 0.06″
  • Skærediameter (DC): 0.312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 30 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.39″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.67″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen