MM EB.625A47-4T10 IC908 Verwisselbare volhardmetalen kogelfreeskoppen

Artikelnummer: 5621379
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621379
EAN/GTIN 7291075149241
Nummer fabrikant 5621379
L-nummer L24060 755

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,6″
  • Afmeting T10
  • Snijkantdiameter (DC): 0,63″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,47″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 1,263″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.6″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Hjørneradius (RE): 0.31″
  • Skærediameter (DC): 0.63″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.47″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 30 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.8″
  • Samlet længde (OAL): 1.263″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen