Platformtrap eenzijdig toegankelijk met wielen en handgrepen aluminium geribbeld 4 treden

Artikelnummer: 56104
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Oploopbaarheid eenzijdig
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56104
EAN/GTIN 4031405561045
Nummer fabrikant 056104
L-nummer L90110 754

Omschrijving

Omschrijving:

  • Enkelzijdige platformtrappen van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • treden van 200 mm diep
  • Ruim platform (600 x 800 mm)
  • Met tweezijdige handrail, driezijdige, 1.000 mm hoge reling met knie en plinten
  • Twee hijsrollen met Ø 125 mm en handgrepen voor eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Leuningen zijn optioneel conform DIN en 131-7 op treden van platformladders met een klimhoek van ≥60°
  • Verkrijgbaar in verschillende gelaagde en platformversies
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3000 mm
  • Breedte basisoppervlak: 820 mm
  • Lengte basisoppervlak: 1410 mm
  • Hoogte: 1960 mm
  • Kolombreedte: 24 mm
  • Kolomhoogte: 57 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 60 °
  • Buitenste breedte boven: 682 mm
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformhoogte: 960 mm
  • Platformlengte: 800 mm
  • Diameter van de rol: 125 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 240 mm
  • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 200 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 851 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen