Leuning voor platformtrap enkelzijdige toegang 4-6 treden

Artikelnummer: 50109
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50109
EAN/GTIN 4031405501096
Nummer fabrikant 050109
L-nummer L90110 54

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor podiumtrappen kan aan één kant worden gelopen
  • Voor zelfmontage links of rechts van de beklimming

Kenmerk:

  • Breedte: 649 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Lengte: 1316 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap