ONMU 100816-N-RM IC808 Double-Sided Heavy Duty Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 5607779
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607779
EAN/GTIN 7291075314731
Nummer fabrikant 5607779
L-nummer L23910 296

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 9,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 9,3 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,25 mm/tand
  • Aantal snijkanten 16

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.