SOF45 D200-10-60-R26 Heavy Duty 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106341
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106341
    EAN/GTIN 7291075314687
    Nummer fabrikant 3106341
    L-nummer L23980 622

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 224,5 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 135 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style C..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Snijdiameter (DC) 204,1 mm
    • Diameter (DC/DCX) 224,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 224,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 10
    • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 135 mm
    • Voer de naam (MIID) ONMU 100816-N-HL in
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen