HM90 ADCT 1505PDR-PL IC808 HELI2000 general use milling insert.

Artikelnummer: 5607498
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607498
EAN/GTIN 7291075116267
Nummer fabrikant 5607498
L-nummer L23910 1270

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,18 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,85 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,18 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen