MTH 45 E 1.5 ISO IC908 Helical Thread Milling Inserts for ISO Metric External Threading

Artikelnummer: 5607465
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607465
EAN/GTIN 7291075220872
Nummer fabrikant 5607465
L-nummer L24290 288

Omschrijving

Omschrijving:

WSP Schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 37 mm, snijplaatdikte (S1) 5 mm, snijplaatbreedte (W1) 11,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 37 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen