OXMT 050705-R-HP IC830 Octagonal High Feed 45° Inserts

Artikelnummer: 5607355
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607355
EAN/GTIN 7291075309287
Nummer fabrikant 5607355
L-nummer L23910 1244

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2,7 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 4,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 2,7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 4,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles