ONMU 100816-N-RM IC830 Double-Sided Heavy Duty Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 5607296
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607296
    EAN/GTIN 7291075314724
    Nummer fabrikant 5607296
    L-nummer L23910 1131

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 9,3 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
    • Snijplaat dikte (S) 9,3 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,25 mm/tand
    • Aantal snijkanten 16

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen