FTP LNHT 1006 ER IC808 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Plunging and Fast Feed Facing

Artikelnummer: 5607262
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607262
    EAN/GTIN 7291075285710
    Nummer fabrikant 5607262
    L-nummer L23910 1036

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 10,5 mm, snij-inzetstukdikte (S) 9,78 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 6,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 8,5 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 10,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 9,78 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
    • Maximale voeding fz max. 1,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen