LNET 125516-TN IC328 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Slotting Cutters

Artikelnummer: 5607261
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607261
EAN/GTIN 7291075152654
Nummer fabrikant 5607261
L-nummer L23910 1038

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 12,7 mm, snij-inzetstukdikte (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,06 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.