MTH 63 11 W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Helical Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Artikelnummer: 5607206
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607206
EAN/GTIN 7291075221077
Nummer fabrikant 5607206
L-nummer L24290 234

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 38 mm, snijplaatdikte (S1) 5 mm, snijplaatbreedte (W1) 11,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,309 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11 Draad/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 38 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) BSP(G)
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.309 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen