MTH 23 I 1.0 ISO IC908 Helical Thread Milling Inserts for ISO Metric Internal Threading

Artikelnummer: 5607147
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607147
EAN/GTIN 7291075369366
Nummer fabrikant 5607147
L-nummer L24290 177

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 27 mm, snijplaatdikte (S1) 3,5 mm, snijplaatbreedte (W1) 8 mm, schroefdraadafstand (TP) 1 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 27 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 3,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen