MM EFF127T4R2.59-4T08 IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Artikelnummer: 5606945
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606945
EAN/GTIN 7291075286700
Nummer fabrikant 5606945
L-nummer L24060 523

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12,2 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 12,7 mm, max. snijkantlengte (APMX) 0,6 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 24,45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12,2 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 2,59 mm
  • Snijdiameter (DC) 12,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 16,5 mm
  • fz (max) 0,67 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 24,45 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen