H490 ANKX 1706PNTR-RM IC808 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606911
Kopiëren
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5606911
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075216318
Kopiëren
Nummer fabrikant 5606911
Kopiëren
L-nummer L23910 712
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 16 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 10,4 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 11,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 10,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen