SD D32-5.0-R0.4-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 5606802
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie T-SLOT
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606802
EAN/GTIN 7291075312096
Nummer fabrikant 5606802
L-nummer L24060 393

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm, diameter snijkanten (DC) 31,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 31,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 8,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Totale lengte (OAL) 8 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen