HM90 ADCT 1505PDR-CF IC830 Inserts with 2 Different Cutting Edge Configurations Designed for Chatter Dampening

Artikelnummer: 5606698
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606698
EAN/GTIN 7291075314632
Nummer fabrikant 5606698
L-nummer L23910 402

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 14 mm, snijinzetlengte (INSL) 15,7 mm, snijinzetdikte (S) 6,4 mm, snijinzetbreedte (W1) 9,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,3 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen