S845 SNMU 1305ANR-MM IC5400 Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5606673
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606673
EAN/GTIN 7291075257168
Nummer fabrikant 5606673
L-nummer L23910 366

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijrandlengte max. (APMX) 6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 13 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 13 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 6,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.